Beli Pengukur Diameter di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Mulai

    Rp1.399.900

    KRISBOW Alat Ukur Diameter
    Deskripsi:
    Dial Bore Gage merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur diameter silinder dimana terdapat dial gauge pada bagian atas serta measuring point pada bagian bawah yang dapat bergerak bebas. Terdapat pula replacement rod yang panjangnya beragam sesuai dengan kebutuhan pengukuran pengukuran. Alat ini berguna untuk mengukur garis tengah bagian dalam dari sebuah benda kerja seperti cylinder atau lubang dudukan poros. Bore gage mempunyai range pengukuran bervariasi.
    atribut:
    • Reading (mm): 0.01
  2. Mitutoyo Holtest Digital Inci Metrik (Pengukur Diameter Dalam Digital)
    Mulai

    Rp13.999.900

    Mitutoyo Holtest Digital Inci Metrik (Pengukur Diameter Dalam Digital)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo Digimatic Holtest digital internal micrometer features self-centering anvils evenly spaced at 120° with contact points coated in Titanium Nitride (TiN) to provide accurate, sensitive measurements that are highly durable. Precision-machined gears ensure reliable, repeatable measurements that are shown on a large, easy-to-read LCD display in an impact and water resistant housing. The holtest’s ratchet stop mechanism provides a constant measuring force on the hardened-steel spindle to ensure accurate, even measurements.
    atribut:
    • Units: Metric, Inch
    • Battery: SR44 (2 pcs.) 938882
    • Battery Life: Approx. 1.2 years under normal use
    • Contact point: TiN coating
    • Display: LCD
    • IP Rating: IP65
    • Measuring Method: Three-point method
    • Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
    • SPC Output: Yes
    • Technology: Digimatic
  3. WINN GAS Spiral Hose Package Large Diameter Meter (Selang Gas)
    Mulai

    Rp92.900

    WINN GAS Spiral Hose Package Large Diameter Meter (Selang Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas PS-FRW298M – Selang Paket Spiral Meter Diameter Besar berfungsi sebagai penghubung antara kompor dan gas anda. Terbuat dari bahan berkualitas tinggi sehingga anda tidak perlu khawatir terhadap kebocoran apapun.Pressure : 2 Kg/hSelang standart SNIDilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selangMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (kg): 2
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2pcs
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
  4. WINN GAS Spiral Hose Package Small Diameter Meter (Selang Gas)
    Mulai

    Rp89.900

    WINN GAS Spiral Hose Package Small Diameter Meter (Selang Gas)
    Deskripsi:
    Winn Gas PS-FRW68M – Selang Paket Spiral Meter Diameter Kecil Paket regulator dan selang satu set yang memudahkan Anda dalam penggunaan. Memiliki selang yang panjang dan kuat sehingga mudah menjangkau kompor Anda.Pressure : 2 Kg/hSelang standart SNIDilengkapi pemutus aliran apabila terjadi gas bocor, pengatur secara otomatis memutuskan aliran gas di dalam selangMempunya 2 lapisan yaitu : lapisan dalam terbuat dari karet dan lapisan luar terbuat dari bahan aluminium
    atribut:
    • Material: Spiral
    • Hose Length (m): 1.8
    • Equipment: Manometer
    • Locking: Rotated
    • Dimension (LxWxH) (cm): 26x9x30
    • Weight (kg): 2
    • Color: Gray
    • Accessories: Clamp 2pcs
    • Output Pressure (MM/wc): 300
    • Input Pressure (kg/cm): 0.7-15.6
    • Pressure (kg/hour): 2
  5. Mitutoyo Set Holtest Analog Metrik Non Interchangeable Head (Pengukur Diameter Dalam Analog)
    Mulai

    Rp9.999.900

    Mitutoyo Set Holtest Analog Metrik Non Interchangeable Head (Pengukur Diameter Dalam Analog)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo mechanical Holtest internal micrometer set includes complete gages (micrometer head units and measuring heads) for each size. Three hardened-steel anvils evenly spaced at 120° allow for true alignment of the axis bore for accurate, easily repeatable measurements. The holtest’s ratchet stop mechanism provides a constant measuring force on the hardened-steel spindle to ensure accurate, even measurements.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
    • Technology: Mechanical
  6. Mitutoyo Holtest Analog Mikrometer Internal Tiga Titik Metrik Non Pin (Pengukur Diameter Dalam Analog)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Mitutoyo Holtest Analog Mikrometer Internal Tiga Titik Metrik Non Pin (Pengukur Diameter Dalam Analog)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo mechanical Holtest internal micrometer features three alloy steel anvils evenly spaced at 120° for true alignment of the axis bore for accurate, easily repeatable measurements. A hardened steel spindle with a carbide ball and cone with a carbide pin ensure accuracy and durability when extending and retracting the anvils. The holtest’s ratchet stop mechanism provides a constant measuring force on the hardened-steel spindle to ensure accurate, even measurements.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Graduation (mm): 0.005
    • Contact point: Alloy Steel
    • Measuring Method: Three-point method
    • Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
    • Technology: Mechanical
  7. Mitutoyo Set Holtest Analog Metrik Non Interchangeable Head Non Pin (Pengukur Diameter Dalam Analog)
    Mulai

    Rp8.999.900

    Mitutoyo Set Holtest Analog Metrik Non Interchangeable Head Non Pin (Pengukur Diameter Dalam Analog)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo mechanical Holtest internal micrometer set includes complete gages (micrometer head units and measuring heads) for each size. Three alloy steel anvils evenly spaced at 120° for true alignment of the axis bore for accurate, easily repeatable measurements. Hardened steel spindles with a carbide ball and cones with a carbide pin ensure accuracy and durability when extending and retracting the anvils. The holtests ratchet stop mechanism provides a constant measuring force on the hardened steel spindle to ensure accurate, even measurements.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Graduation (mm): 0.005
    • Technology: Mechanical
    • Contact point: Alloy Steel
    • Measuring Method: Three-point method
    • Ratchet/Thimble: Ratchet Stop
    • Remarks: with extension rod
  8. WINN GAS Regulator Meter Large Diameter
    Mulai

    Rp64.900

    WINN GAS Regulator Meter Large Diameter
    atribut:
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: 08.23/059/LSPro BBSPJILM/07/2023
  9. Mitutoyo Kaliper Pengukur Dial Diameter Luar (Jangka Sorong Dial Luar)
    Mulai

    Rp9.599.900

    Mitutoyo Kaliper Pengukur Dial Diameter Luar (Jangka Sorong Dial Luar)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo external dial caliper gage utilizes spring-loaded jaws to provide constant point contact pressure to take highly accurate comparison measurements of hole diameters and groove and tube thicknesses. The dial display provides precise, readable measurements in metric or inches.
    atribut:
    • Units: Metric
    • Max Range (mm): 50
    • Graduation (mm): 0.05
    • Accuracy (mm): ±0.05
    • Lower Meas Cont Lgth (mm): 4.5
    • Lower Meas Cont Type: Ball
    • Lower Measuring Diameter (mm): 3
    • Maximum Measuring Depth (mm): 169
    • Upper Meas Cont Type: Ball
    • Upper Meas Cont lgth (mm): 30
    • Upper Measuring Diameter (mm): 3
  10. Mitutoyo Bore Gage Head (Pengukur Diameter Dalam)
    Mulai

    Rp14.999.900

    Mitutoyo Bore Gage Head (Pengukur Diameter Dalam)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo bore gage with micrometer head delivers a wide range of bore measurement capabilities for high accuracy at 2µm. Interchangeable anvils made of alloy steel attach to the micrometer head for accurate dimensional setting. The anvils feature a carbide-tipped ball for better measurement reliability and longevity.
    atribut:
    • Range (mm): 400-600
    • Graduation (mm): 0.01
    • Dial Gage: 2046AB
    • Mic Head Travel (mm): 50
    • Max. Guide Force (N): 20
    • Maximum Measuring Force (N): 6
  11. KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp519.900

    KRISBOW Infrared Thermometer (Pengukur Suhu)
    Deskripsi:
    Thermometer inframerah untuk mengukur suhu permukaan seperti tubuh manusia, benda kerja, dan panel listrik
  12. Insize Bore Gauge Digital Pegas Anvil (Pengukur Diameter Dalam Digital)
    Mulai

    Rp45.999.900

    Insize Bore Gauge Digital Pegas Anvil (Pengukur Diameter Dalam Digital)
    atribut:
    • Actuation Type: Pistol Grip
    • Contact Point Material: Carbide
    • Contact Style: 3 Point
    • Dimension Type: Inch
    • Operation Type: Digital
    • Resolution: 0.00005inch/0.001mm
    • SPC Output: 2124
  13. Mitutoyo Digimatic Holtest (Pengukur Diameter Dalam Digital)
    Mulai

    Rp27.999.900

    Mitutoyo Digimatic Holtest (Pengukur Diameter Dalam Digital)
    atribut:
    • Instrument Difference (mm): +/- 0.005 (maximum difference 0.005)
    • Minimum display amount (mm): 0.001
  14. Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp569.900

    Mitutoyo Feeler Gauge (Pengukur Celah)
    Deskripsi:
    Alat ukur ketebalan suatu celah yaitu membandingkan celah dengan lembaran yang terdapat nilai pada alat ukur
  15. Mitutoyo Dial Bore Gauges Inch (Pengukur Diameter Dalam)
    Mulai

    Rp6.099.900

    Mitutoyo Dial Bore Gauges Inch (Pengukur Diameter Dalam)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo standard type bore gage is available in measuring ranges from .7″-6″ to measure inside bore diameters with accuracy to .00008”. The bore gage comes with interchangeable anvils to measure various bore diameters with the same gage. A pendulum guide structure improves the slide of the gage for measurements while a two-point contact system detects geometry anomalies such as ovalness and taper.
    atribut:
    • Technology: Mechanical
    • Contact point: Carbide Tipped
  16. Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog)
    Mulai

    Rp2.199.900

    Insize Bore Gauge Analog (Alat Ukur Diameter Dalam) (Pengukur Lubang Dial Analog)
    Deskripsi:
    Bore Gauge Insize analog memberikan pengukuran diameter dalam lubang dengan presisi tinggi dan tampilan dial yang jelas. Cocok untuk memeriksa silinder, bushing, dan komponen mesin lainnya.
  17. KENTA Internal Micrometer (Alat Ukur Diameter Dalam Mikrometer)
    Mulai

    Rp7.999.900

    KENTA Internal Micrometer (Alat Ukur Diameter Dalam Mikrometer)
    Deskripsi:
    Micrometer head 50-63mm or 2-2.5inch, diameter of rod 15.5mm or 0.61inchCarbide tipsWith zero adjusting wrenchSupplied with standard blockPacked in wooden boxGraduation: metric 0.01mm/inch 0.001inch
  18. Niigata Seiki (SK) Digital Cylinder Gauge (Pengukur Diameter Dalam)
    Mulai

    Rp7.399.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Cylinder Gauge (Pengukur Diameter Dalam)
    Deskripsi:
    For inner diameter measurement
    atribut:
    • Power Supply: CR2032 (attached for test)
    • Finish Material: Body: steel
    • Minimum Display (mm): 0.002
    • Repeatability (µm): 3
    • Scale Interval (mm): 0.002
Daftar Harga Pengukur Diameter Terbaru October 2026
KRISBOW Alat Ukur DiameterRp1.399.900
Mitutoyo Holtest Digital Inci Metrik (Pengukur Diameter Dalam Digital)Rp13.999.900
WINN GAS Spiral Hose Package Large Diameter Meter (Selang Gas)Rp92.900
WINN GAS Spiral Hose Package Small Diameter Meter (Selang Gas)Rp89.900
Mitutoyo Set Holtest Analog Metrik Non Interchangeable Head (Pengukur Diameter Dalam Analog)Rp9.999.900
Mitutoyo Holtest Analog Mikrometer Internal Tiga Titik Metrik Non Pin (Pengukur Diameter Dalam Analog)Rp4.199.900
Mitutoyo Set Holtest Analog Metrik Non Interchangeable Head Non Pin (Pengukur Diameter Dalam Analog)Rp8.999.900
WINN GAS Regulator Meter Large DiameterRp64.900
Mitutoyo Kaliper Pengukur Dial Diameter Luar (Jangka Sorong Dial Luar)Rp9.599.900
SK Dial Bore Gauge (Alat Ukur Diameter Dalam dengan Dial) (Pengukur Lubang dengan Jam Ukur)Rp2.399.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)